定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF6 1/4 チェックバルブ、ストレート、200 Psi、1/4 インチ入口、銅シリコン | CB2FJB 0123066

WATTS LF6 1/4 逆止弁、ストレート、200 Psi、1/4 インチ入口、銅シリコン

在庫あり
アイテム:CB2FJB モデル:LF6 1/4相互参照:0123066

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥30,600 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチェックバルブ
ボディ材質鉛フリー銅シリコン合金
ボディパターンストレート
ボディスタイルストレート
入口接続雌ねじ
入口サイズ1 / 4 "
インレットスレッドタイプftp 拡張子
インレットタイプ雌ねじ
Max.最大Operating Temp.動作温度180度F
最大 作動圧力200 PSI
製造元シリーズLF6
最小温度0度F
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ1 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
圧力定格13.8℃で82バー
ねじの種類ftp 拡張子
WOG(PSI)200 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.15

商品の詳細:

チェックバルブ、ストレート、200 Psi、1/4インチインレット、銅シリコン

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズインレットスレッドタイプコンセントサイズ圧力定格ねじの種類価格
WATTS LF6 3/8 逆止弁、ストレート、200 Psi、3/8 インチ入口、銅シリコン | CB2FJD 0123067 LF6 3/83 / 8 "NPT3 / 8 "13.8バーNPT¥34,269
WATTS LF6 1/2 逆止弁、ストレート、200 Psi、1/2 インチ入口、銅シリコン | CB2FJE 0123068 LF6 1/21 / 2 "ftp 拡張子1 / 2 "13.8℃で82バーftp 拡張子¥30,600
WATTS LF6 1 チェックバルブ、ストレート、200 Psi、1 インチ入口、銅シリコン合金 | CB2FJF 0123070 LF6 11"ftp 拡張子1"13.8℃で82バーftp 拡張子¥40,685

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF6 1/4 逆止弁、ストレート、200 Psi、1/4 インチ入口、銅シリコン
¥30,600 /単価