入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
ボディパターン | ストレート |
ボディスタイル | ストレート |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1" |
インレットスレッドタイプ | ftp 拡張子 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LF6 |
最小温度 | 0度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力定格 | 13.8℃で82バー |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
WOG(PSI) | 200 psi |
船の重量(kg) | 0.37 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。