WATTS LF288AM2 2 1/2 アンチサイフォン真空ブレーカー、めねじ、NPT、2 1/2 インチ サイズ、真鍮
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンチサイフォンバキュームブレーカ |
逆流防止タイプ | 真空遮断弁 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 125のプサイ |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF288A |
最小温度 | 33度F |
操作 | 非連続 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | シリコーン |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | NPT |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | 入口接続 | 最小温度 | 操作 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188A 2 | 188A | 真鍮 | 雌ねじ | - | 非連続 | 雌ねじ | 2" | 雌ねじ | ¥119,550 | ||
LF288AM2 3 | LF288A | 鉛フリー真鍮 | - | 33度F | 非連続 | - | 3" | 雌ねじ | ¥578,098 | 見積依頼
| |
LF288A-SC 3/8 | LF288A | 鉛フリー真鍮 | - | 33度F | 非連続 | - | 3 / 8 " | 雌ねじ | ¥31,742 | ||
LF288A-SC 1/4 | LF288A | 鉛フリー真鍮 | - | 33度F | 非連続 | - | 1 / 4 " | 雌ねじ | ¥29,705 | ||
800M4-QT 1 1/2 | 800M4QT | ブロンズ | - | 33度F | 連続的な | - | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | ¥113,855 | 見積依頼
| |
LF800M4QT 3/4 | LF800M4QT | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | 連続的な | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | ¥27,353 | 見積依頼
| |
800M4QT 1/2 | 800M4QT | ブロンズ | - | 33度F | 連続的な | - | 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥53,424 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。