入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンチサイフォンバキュームブレーカ |
ボディフィニッシュ | サテンクローム |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 8.6バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF288A |
最小温度 | 33度F |
操作 | 非連続 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ストレーナー | いいえ |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
船の重量(kg) | 0.16 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディ材質 | 入口接続 | 最小温度 | 操作 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188A 2 | 188A | 真鍮 | 雌ねじ | - | 非連続 | 雌ねじ | 2" | 雌ねじ | ¥119,550 | ||
LF288AM2 3 | LF288A | 鉛フリー真鍮 | - | 33度F | 非連続 | - | 3" | 雌ねじ | ¥578,098 | 見積依頼
| |
LF288A-SC 3/8 | LF288A | 鉛フリー真鍮 | - | 33度F | 非連続 | - | 3 / 8 " | 雌ねじ | ¥31,742 | ||
800M4-QT 1 1/2 | 800M4QT | ブロンズ | - | 33度F | 連続的な | - | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | ¥113,855 | 見積依頼
| |
LF800M4QT 3/4 | LF800M4QT | 鉛フリーブロンズ | - | 33度F | 連続的な | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | ¥27,353 | 見積依頼
| |
800M4QT 1/2 | 800M4QT | ブロンズ | - | 33度F | 連続的な | - | 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥53,424 | 見積依頼
| |
LF288ASC1/2 | LF288A | 鉛フリー真鍮 | - | 33度F | 非連続 | - | 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥36,176 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。