定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF25AUB-LP-Z3 1 水減圧バルブ、1 インチ入口、20.7 バール圧力 | BP2WDZ 0009330

WATTS LF25AUB-LP-Z3 水減圧バルブ 1 個、入口 1 インチ、圧力 20.7 バール

在庫あり
アイテム: BP2WDZ モデル:LF25AUB-LP-Z3 1相互参照:0009330

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥100,235 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水圧低下弁
調整可能な減圧範囲10から35へのpsi
ボディ材質鉛フリー鋳造銅シリコン合金
ディスク素材EPDM
入口接続雌ねじ
入口サイズ1"
インレットスレッドタイプNPT
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
材料ステンレス鋼
Max.最大Operating Temp.動作温度180度F
最大 作動圧力300 PSI
製造元シリーズLF25AUB-Z3
最小温度33度F
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ1"
コンセントタイプ雌ねじ
圧力設定範囲3.4バー
ストレーナーはい
形式スタンダード
トリム素材ブロンズ
バルブデザインスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 2.1

商品の詳細:

水圧低下バルブ、1インチの入口、20.7バールの圧力

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズ調整可能な減圧範囲ボディ材質インレットタイプ長さ材料最大 作動圧力最小温度価格
WATTS 1/2 LF 25 AUBZ3水圧低下バルブ1/2インチ| AE3JFA 5DMA4 1/2LF25AUB Z3----6.375 "鉛フリー真鍮--¥57,785
WATTS 3/4 LF 25AUB-Z3水圧低下バルブ3/4インチ| AE3JFB 5DMA5 3/4LF25AUB-Z3----6.875 "鉛フリー真鍮--¥47,045
WATTS 1 LF25AUB-Z3水圧低下バルブ1インチ| AE3JFC 5DMA7 1LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "鉛フリー真鍮--¥75,290
WATTS 11/4 LF25AUBZ3水圧低下バルブ1-1 / 4インチ| AE3JFD 5DMA8 11/4LF 25AUBZ3----11 "鉛フリー真鍮--¥143,093
ワット11 / 2LF25AUBZ3水圧低下バルブ1-1 / 2インチ| AE3JFE 5DMA9 11/2LF 25AUBZ3----11.187 "鉛フリー真鍮--¥190,910
ワッツ2 LF 25AUBZ3 水圧減圧弁 2インチ | AE3JFF 5DMC0 2LF 25AUBZ3----9.437 "鉛フリー真鍮--¥282,491
WATTS 1 / 2LF25AUB-GG-Z3水圧低減バルブ50Psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "鉛フリー真鍮--¥40,661

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF25AUB-LP-Z3 水減圧バルブ 1 個、入口 1 インチ、圧力 20.7 バール
¥100,235 /単価