入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 肘 |
色/仕上げ | クロム/真ちゅう |
接続 | スリップ |
ゲージ | 22 |
長さ | 4" |
材料 | 真鍮 |
彼をパイプにする | 1-1/2 or 1-1/4" |
タイプ | 90度、洗面所/キッチン |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。