定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF008PCQT-SC 1/2 アンチサイフォン バキューム ブレーカー、アングル、めねじ、NPT、1/2 インチ サイズ、ブロンズ | CC2XQV 0792028

WATTS LF008PCQT-SC 1/2 アンチサイフォンバキュームブレーカー、アングル、めねじ、NPT、1/2 インチサイズ、ブロンズ

在庫あり
アイテム: CC2XQV モデル: LF008PCQT-SC 1/2相互参照:0792028

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥297,313 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemアンチサイフォンバキュームブレーカ
逆流防止タイプ真空遮断弁
ボディフィニッシュサテンクローム
ボディ材質鉛フリーブロンズ
ボディパターン角度
ボディスタイル角度
ディスク素材シリコーン
フィッティングいいえ
入口接続雌ねじ
入口サイズ1 / 2 "
インレットスレッドタイプNPT
インレットタイプ雌ねじ
マックス。 温度180度F
最大 作動圧力150のプサイ
メータータイプメーターなし
製造元シリーズLF008PCQT
最小温度33度F
操作連続的な
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ1 / 2 "
コンセントタイプ雌ねじ
ストレーナーいいえ
ねじの種類NPT
バルブタイプクォーターターンボールバルブ

発送情報:

船の重量(kg) 0.83

商品の詳細:

アンチサイフォンバキュームブレーカ、アングル、めねじ、Npt、1/2インチサイズ、ブロンズ

製品バリエーション

プロダクトモデル製造元シリーズボディ材質入口接続最小温度操作コンセント接続コンセントサイズコンセントタイプ価格
WATTS 188A 2 アンチサイフォンバキュームブレーカー、めねじ、NPT、2 インチサイズ、真鍮 | BY3UGQ 0340975 188A 2188A真鍮雌ねじ-非連続雌ねじ2"雌ねじ¥119,550
WATTS LF288AM2 3 アンチサイフォンバキュームブレーカー、めねじ、NPT、3 インチサイズ、真鍮 | BY7EBJ 0122748 LF288AM2 3LF288A鉛フリー真鍮-33度F非連続-3"雌ねじ¥578,098
見積依頼
WATTS LF288A-SC 3/8 アンチサイフォン バキューム ブレーカー、めねじ、Fpt、3/8 インチ サイズ、真鍮 | BY7EBK 0122749 LF288A-SC 3/8LF288A鉛フリー真鍮-33度F非連続-3 / 8 "雌ねじ¥31,742
WATTS LF288A-SC 1/4 アンチサイフォン バキューム ブレーカー、めねじ、Fpt、1/4 インチ サイズ、真鍮 | BY7EBL 0122750 LF288A-SC 1/4LF288A鉛フリー真鍮-33度F非連続-1 / 4 "雌ねじ¥29,705
WATTS 800M4-QT 1 1/2 アンチサイフォン真空ブレーカー、アングル、NPT、1 1/2 インチ サイズ、ブロンズ | BY7JYK 0387114 800M4-QT 1 1/2800M4QTブロンズ-33度F連続的な-1-1 / 2」雌ねじ¥113,855
見積依頼
WATTS LF800M4QT 3/4 アンチサイフォン バキューム ブレーカー、アングル、めねじ、NPT、3/4 インチ サイズ、ブロンズ | BY7XHM 0792011 LF800M4QT 3/4LF800M4QT鉛フリーブロンズ-33度F連続的な-3 / 4 "雌ねじ¥27,353
見積依頼
WATTS 800M4QT 1/2 アンチサイフォン バキューム ブレーカー、アングル、めねじ、NPT、1/2 インチ サイズ、ブロンズ | BY7XJD 0387096 800M4QT 1/2800M4QTブロンズ-33度F連続的な-1 / 2 "雌ねじ¥53,424
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF008PCQT-SC 1/2 アンチサイフォンバキュームブレーカー、アングル、めねじ、NPT、1/2 インチサイズ、ブロンズ
¥297,313 /単価