入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
制御タイプ | ティーハンドル |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 125度F |
製造元シリーズ | GBV-1 |
最小温度 | -20度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | PTFE |
シャフト材質 | クロムメッキ真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 1ピース |
WOG(PSI) | 5 psi |
船の重量(kg) | 0.31 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。