EAZYPOWER ジョバードリルビット ハイス鋼
形式 | モデル | ビット径 | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35831 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6" | 3 / 8 " | ¥3,249 | |
B | 73622 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4" | 1 / 4 " | ¥739 | |
C | 30172 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ¥567 | |
D | 73620 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ¥626 | |
E | 30170 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 2.25 " | 3 / 32 " | ¥482 | |
F | 35819 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 4.5 " | 5 / 16 " | ¥1,215 | |
G | 30174 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 3" | 5 / 32 " | ¥633 | |
H | 73621 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 3.75 " | 7 / 32 " | ¥635 | |
A | 30171 | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 2.5 " | 7 / 64 " | ¥531 | |
I | 35817 | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 4.25 " | 9 / 32 " | ¥988 | |
A | 30173 | 9 / 64 " | 9 / 64 " | 2.875 " | 9 / 64 " | ¥603 | |
J | 35821 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 5" | 11 / 32 " | ¥1,368 | |
K | 35813 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3.25 " | 11 / 64 " | ¥633 | |
L | 35814 | 13 / 64 " | 13 / 64 " | 3.625 " | 13 / 64 " | ¥631 | |
M | 35829 | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 5.875 " | 3 / 8 " | ¥3,138 | |
N | 35815 | 15 / 64 " | 15 / 64 " | 3.875 " | 15 / 64 " | ¥733 | |
O | 35816 | 17 / 64 " | 17 / 64 " | 4.25 " | 17 / 64 " | ¥860 | |
P | 35818 | 19 / 64 " | 19 / 64 " | 4.375 " | 19 / 64 " | ¥1,215 | |
Q | 35820 | 21 / 64 " | 21 / 64 " | 4.625 " | 21 / 64 " | ¥1,311 | |
R | 35822 | 23 / 64 " | 23 / 64 " | 5" | 23 / 64 " | ¥1,566 | |
S | 35824 | 25 / 64 " | 25 / 64 " | 5.25 " | 3 / 8 " | ¥1,914 | |
T | 35826 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 5.625 " | 3 / 8 " | ¥1,889 | |
U | 35828 | 29 / 64 " | 29 / 64 " | 5.625 " | 3 / 8 " | ¥3,108 | |
V | 35830 | 31 / 64 " | 31 / 64 " | 6" | 3 / 8 " | ¥3,255 |
ジョバードリルビット高速度鋼
Eazypower の Isomax ドリルビットは、木材、複合材料、およびアルミニウム、銅、ブリキなどの軟質金属のさまざまな穴あけ用途に、回転式およびインパクト式ドライバーの両方で使用できるように設計されています。 これらのジョバー ドリル ビットは、折れたりねじれたりしたネジやボルトを取り外したり、ネジ抜き器用の下穴をあけたりすることができます。 直径に比べて長さが長いハイスドリルビットで、切断速度と耐熱性が向上します。 これらの工業用グレードのジョバー ドリル ビットは、さまざまなビット直径、長さ、シャンク サイズで入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サンダーグラインダーアクセサリー
- パレットジャッキアクセサリー
- 油圧ピストンポンプ
- ディスクブラシ
- 手袋と手の保護具
- 識別製品
- 配送ラベルとアクセサリー
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- フラッシュバルブ
- PELICAN 黄色の保護ケース
- HI-TECH DURAVENT ブルービニール/ラミネートホース
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 暖房のヒント
- SCHLAGE デッドボルト
- MILWAUKEE 5 "ホイール径アングルグラインダー
- HELICOIL ストレートフルートプラグ、2B
- WRIGHT TOOL メトリック オフセット ラチェット ボックス レンチ、6 ポイント リバーシブル
- ESCHENBACH OPTIK GMBH 拡大鏡ヘッド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XSTS 一減速減速機
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus シリーズ シャフトマウント レジューサ、107 サイズ