入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
ビット径 | 17 / 64 " |
構造 | HSS |
直径 | 17 / 64 " |
材料 | HSS |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.25 " |
シャンクサイズ | 17 / 64 " |
UPC | 083771358167 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207906000 |
プロダクト | モデル | ビット径 | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30170 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 2.25 " | 3 / 32 " | ¥482 | ||
30171 | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 2.5 " | 7 / 64 " | ¥531 | ||
30172 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ¥567 | ||
30173 | 9 / 64 " | 9 / 64 " | 2.875 " | 9 / 64 " | ¥603 | ||
30174 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 3" | 5 / 32 " | ¥633 | ||
35813 | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 3.25 " | 11 / 64 " | ¥633 | ||
73620 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ¥626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。