定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS B6400 1 1/2 ボールバルブ、1 1/2 インチ入口、450 度F最大値温度、600 Psi | CB2RLH 0393720

WATTS B6400 1 1/2 ボールバルブ、1 1/2 インチ入口、450 度F最大値温度、600 Psi

在庫あり
アイテム: CB2RLH モデル: B6400 1 1/2相互参照:0393720

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,090 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
作動装置はい
組み立ていいえ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボディフィニッシュブロンズ
ボディ材質ブロンズ
制御タイプレバーハンドル
入口サイズ1-1 / 2」
インレットタイプ雌ねじ
LeadPresent
マックス。 温度450度F
製造元シリーズB6400
最小温度-55度F
コンセントサイズ1-1 / 2」
コンセントタイプ雌ねじ
ポートタイプスタンダード
シート素材デュラフィル
シャフト材質真鍮
ステムタイプボトムロードブローアウトプルーフ
トルク250
バルブデザイン2ピース
ワッシャー素材ガラス強化PTFE
WOG(PSI)600 psi

発送情報:

船の重量(kg) 1.89

商品の詳細:

ボールバルブ、1 1/2インチインレット、450度Fマックス。 温度、600 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデルポートタイプ組み立てボール材料シート素材シャフト材質ステムタイプトルクバルブデザイン価格
WATTS B6400-SS-SH ボールバルブ、入口 2 インチ、450 度F最大値温度、600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHスタンダードはいクロムメッキ真鍮デュラフィル真鍮ブローアウトプルーフ3202ピース¥130,396
WATTS B6400-SS-XH 3 ボールバルブ 3 インチサイズ 2 ピース ブロンズ | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH3スタンダード-316ステンレススチールデュラフィル316ステンレススチールブローアウトプルーフ600インチポンド-¥543,666
見積依頼
WATTS B6400-SS-XH 4 ボールバルブ、4 インチ入口、450 度F最大値温度、400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH4スタンダードはい316ステンレススチールデュラフィル316ステンレススチールブローアウトプルーフ800インチポンド2ピース¥599,882
見積依頼
WATTS B6400-SS-XH 1/2 標準ポート ボールバルブ、アクチュエーター取り付けパッド、1/2 インチ サイズ、ブロンズ、2 個パック | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH1/2--------¥34,527
見積依頼
WATTS B6400-SS-XH 2 標準ポートボールバルブ、アクチュエーター取付パッド、2 インチサイズ、ブロンズ、2 個パック | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH2--------¥135,146
見積依頼
WATTS B6400-LL 2ボールバルブ 2インチサイズ 2個入り ブロンズ| CA8HLU 0393750 B6400-LL2スタンダード-クロムメッキ真鍮デュラフィル真鍮ボトムロードブローアウトプルーフ320インチポンド-¥87,016
見積依頼
WATTS B6400-LC-SE 1/4 ボールバルブ、1/4 インチ入口、120 度F最大値温度| CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4スタンダードいいえクロムメッキ真鍮バージンPTFE真鍮ブローアウトプルーフ602ピース¥34,268

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS B6400 1 1/2 ボールバルブ、1 1/2 インチ入口、450 度F最大値温度、600 Psi
¥37,090 /単価