ハッベル ウィグマン カーボンスチール カバー、長さ 1 インチ
形式 | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC0404 | 5" | 568597 " | ¥1,245 | |
A | SC0406 | 5" | 568622 " | ¥1,442 | |
A | SC0606 | 7" | 568622 " | ¥2,322 | |
A | SC0608 | 7" | 568619 " | ¥2,494 | |
A | SC0606G | 7" | 568622 " | ¥2,035 | |
A | SC0808 | 9" | 568601 " | ¥3,072 | |
A | SC1010 | 11 " | 568602 " | ¥3,576 | |
A | SC0810 | 11 " | 568601 " | ¥3,421 | |
A | SC1212 | 13 " | 568758 " | ¥5,195 | |
A | SC1012 | 13 " | 568602 " | ¥3,856 | |
A | SC1215G | 16 " | 568758 " | ¥6,292 | |
A | SC1215 | 16 " | 568758 " | ¥4,749 | |
A | SC1515 | 16 " | 568584 " | ¥8,638 | |
A | SC1616 | 17 " | 568636 " | ¥7,964 | |
A | SC1818 | 18 " | 568611 " | ¥7,879 | |
A | SC1824 | 25 " | 568651 " | ¥9,677 | |
A | SC2424 | 25 " | 568633 " | ¥8,801 |
炭素鋼カバー、1インチの長さ
Hubbell-Wiegmann 炭素鋼カバー、長さ 1 インチは、商業および産業用途のジャンクション ボックスおよびプル ボックスとして使用されます。 これらは、白いポリエステル粉末で塗装された事前亜鉛メッキ鋼で作られており、NEMA 1 ネジ カバー、壁取り付けエンクロージャとの使用に適しています。 Hubbell-Wiegmann 交換用カバーは、高さ 5、7、11、16、17 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バーパイプとLクランプ
- ストレート砥石-タイプ1
- ドリルセルフフィードビットセット
- 電動バルブアクチュエータ
- エアフィルターガスケット
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 延長コードとコンセントストリップ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ギアモーター
- ゴミ袋とライナー
- TRI-ARC 全方向操作性キット
- BUYERS PRODUCTS トリプルオーバルライトボックス
- HOFFMAN C2 シリーズ HMI エンクロージャ、14 ゲージスチールボディ
- FOLDING GUARD ワイヤールームキット3面
- THOMAS & BETTS KN10 シリーズ スプライス コネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、0-80 Unf
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL フィルタ
- ALL MATERIAL HANDLING ラッチキット
- ENERPAC AMGC マニホールドバルブ