WATTS 957ZRPDA-OSY-GPM 8 減圧検出器アセンブリ、溝付きジョイント、8 インチ サイズ、ステンレス鋼
アイテム: CB4ATA
モデル: 957ZRPDA-OSY-GPM8相互参照:0111654
¥3,300,424 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Zパターン |
ボディスタイル | Zパターン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | GPM |
製造元シリーズ | 957RPDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
コンセントサイズ | 8" |
コンセントタイプ | 溝付きジョイント |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | タイプ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957ZRPDA-DOSY-GPM 8 | 8" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 8" | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥3,300,424 | 見積依頼
|
957ZRPDA-DOSY-CFM 8 | 8" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 8" | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥3,300,424 | 見積依頼
|
957ZRPDA-DOSY-LM 8 | 8" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 8" | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥3,282,584 | 見積依頼
|
957ZRPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2」 | 110度F | 12.06バー | 33度F | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥1,014,604 | 見積依頼
|
957ZRPDA-OSY-CFM3 | 3" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 3" | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥1,103,007 | 見積依頼
|
957ZRPDA-OSY-LM4 | 4" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 4" | キット | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥1,501,419 | 見積依頼
|
957ZRPDA-OSY-LM3 | 3" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 3" | キット | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥1,084,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。