VESTIL SE/HP シリーズ コンビネーションハンドポンプと電動スタッカー
形式 | モデル | 長さ | 色 | フォーク幅 | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 最大移動距離 | 最大。 フォーク間の幅 | 最小リフトの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SE / HP-63-AA-AIR | 63.5 " | ブラック、イエロー | 6" | 63 " | スチール、グラスファイバー | 40.12 " | 26.75 " | 2.13 " | ¥1,000,511 | 見積依頼
|
B | SE / HP-98-AA | 65 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 98 " | スチール、プラスチック | 40.12 " | - | 2.13 " | ¥1,404,808 | 見積依頼
|
C | SE / HP-63-AA | 65 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 63 " | スチール、プラスチック | 40.12 " | - | 2.13 " | ¥1,221,187 | 見積依頼
|
D | SE / HP-118 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 118 " | 鋼 | 114.625 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,309,043 | 見積依頼
|
E | SE / HP-63 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 63 " | 鋼 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,099,964 | 見積依頼
|
F | SE / HP-98 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 98 " | 鋼 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,267,578 | 見積依頼
|
G | SE / HP-118-AA | 67 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 118 " | スチール、プラスチック | 115.875 " | - | 2.13 " | ¥1,427,981 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 閉所でのホイストポータブルベース
- マシンスケートとローラー機器
- フロアマウント防振装置
- 改札口
- ねじ切り工具
- ストラップとタイダウン
- ランプ
- 特殊ヒーター
- 屋内HIDフィクスチャ
- 油圧モーター
- DAYTON コイルなしの電磁弁、真ちゅう、125 psi
- RUD CHAIN ねじ込み式ホイストリング、180度ピボット
- WERA TOOLS ラチェットレンチセット
- KEO 皿穴、高速度鋼、4フルート、90度の夾角
- ICM 線間電圧の監視
- HONEYWELL 冷凍コントローラー
- LINN GEAR ステンレススチール仕上げボアスプロケット、60 チェーン
- MORSE DRUM クアッドリング
- SMC VALVES Vz300シリーズ ソレノイドバルブ
- WEG GA317 シリーズ コネクタ リンク