VESTIL SE/HP-63-AA-AIR エアー/ハンドポンプパワー調整アームスタッカー 63インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スタッカー |
調整可能なフォーク | 有り |
調節可能な脚 | 有り |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | ブラック、イエロー |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 6" |
フレーム材料 | スチール/グラスファイバー |
フロントキャスター径 | 3.125 " |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
高さ | 79 " |
高さの範囲 | 2 1/8 "から63" |
含まれています | 80 ~ 100 psi が必要 |
脚幅 | 4" |
長さ | 63.5 " |
最大持ち上げ高さ | 63 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | スチール、グラスファイバー |
最大移動距離 | 40.12 " |
最大。 フォーク間の幅 | 26.75 " |
最大。 脚間の幅 | 50 " |
最小リフトの高さ | 2.13 " |
分。 フォーク間の幅 | 8.38 " |
分。 脚間の幅 | 40.13 " |
キャスターの数 | 4 |
全体の深さ | 63.5 " |
電源 | ニューマチック |
必要な圧力 | 80から100へのpsi |
リアキャスター径 | 7" |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
0 インチから 63 インチまで均一な容量 | 2000ポンド。 |
幅(Width) | 48 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | フォーク幅 | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 最大移動距離 | 最大。 フォーク間の幅 | 最小リフトの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE / HP-118 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 118 " | 鋼 | 114.625 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,309,043 | 見積依頼
| |
SE / HP-63 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 63 " | 鋼 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,099,964 | 見積依頼
| |
SE / HP-98 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 98 " | 鋼 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,267,578 | 見積依頼
| |
SE / HP-118-AA | 67 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 118 " | スチール、プラスチック | 115.875 " | - | 2.13 " | ¥1,427,981 | 見積依頼
| |
SE / HP-63-AA | 65 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 63 " | スチール、プラスチック | 40.12 " | - | 2.13 " | ¥1,221,187 | 見積依頼
| |
SE / HP-98-AA | 65 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 98 " | スチール、プラスチック | 40.12 " | - | 2.13 " | ¥1,404,808 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。