VESTIL SE/HP-63 ハンドポンプ/電動スタッカー、最大高さ 63 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気スタッカー |
AGM バッテリー電圧 | 12V |
バッテリーサイズ | 8 |
バッテリタイプ | AGM |
容量 | 2000ポンド。 |
キャスター素材 | ポリウレタン |
色 | イエロー |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 26 3 / 4 " |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
フロントキャスター径 | 4" |
フロントキャスター材質 | ポリウレタン |
高さ | 81.88 " |
高さの範囲 | 3 3/8 "から63" |
HP | 2馬力 |
Hz | 60 |
含まれています | バッテリーチャージャー |
個々のフォーク幅 | 6" |
脚幅 | 24 " |
長さ | 65.38 " |
最大持ち上げ高さ | 63 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
高さを下げた | 3-3 / 8インチ |
材料 | 鋼 |
最大アンペア | 120A |
最大移動距離 | 40.12 " |
最大ワット | 1500W |
最大。 フォーク間の幅 | 17 " |
測定単位 | 各 |
最小リフトの高さ | 3.38 " |
分。 フォーク間の幅 | 17 " |
分。 脚間の幅 | 24 " |
バッテリーの数 | 2 |
キャスターの数 | 4 |
相 | 1 |
電源 | 電気コードレス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-se-hp-63.pdf |
上げられた高さ | 63インチ |
リアキャスター径 | 6.5 " |
後輪キャスターの材質 | ポリウレタン |
旋回半径 | 51 " |
0 インチから 63 インチまで均一な容量 | 2000ポンド。 |
電圧 | 24V |
出力 | 1500W |
幅(Width) | 26.75 " |
フォーク間の幅 | 17 " |
船の重量(kg) | 341.55 |
船高(cm) | 207.96 |
船の長さ(cm) | 166.05 |
船幅(cm) | 67.95 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | フォーク幅 | 最大持ち上げ高さ | 材料 | 最大移動距離 | 最大。 フォーク間の幅 | 最小リフトの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE / HP-118 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 118 " | 鋼 | 114.625 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,309,043 | 見積依頼
| |
SE / HP-98 | 65.38 " | イエロー | 26 3 / 4 " | 98 " | 鋼 | 40.12 " | 17 " | 3.38 " | ¥1,267,578 | 見積依頼
| |
SE / HP-118-AA | 67 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 118 " | スチール、プラスチック | 115.875 " | - | 2.13 " | ¥1,427,981 | 見積依頼
| |
SE / HP-63-AA | 65 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 63 " | スチール、プラスチック | 40.12 " | - | 2.13 " | ¥1,221,187 | 見積依頼
| |
SE / HP-63-AA-AIR | 63.5 " | ブラック、イエロー | 6" | 63 " | スチール、グラスファイバー | 40.12 " | 26.75 " | 2.13 " | ¥1,000,511 | 見積依頼
| |
SE / HP-98-AA | 65 " | ブラック、イエロー | 26 3 / 4 " | 98 " | スチール、プラスチック | 40.12 " | - | 2.13 " | ¥1,404,808 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。