WATTS 757-DCDA BFGXPIV-GPM 4 ダブルチェック検出器アセンブリ、ストレート、溝付きジョイント、4 インチ サイズ
アイテム:CC6UCW
モデル:757-DCDA BFGXPIV-GPM 4相互参照:0112087
¥3,684,818 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェック検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
ボディスタイル | ストレート |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | GPM |
製造元シリーズ | 757DCDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ギア式バタフライバルブ |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | ボディパターン | ボディスタイル | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF757DCDA-DOSY-CFM 3 | LF757DCDA | 列をなして | 列をなして | 33度F | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥883,037 | 見積依頼
| |
LF757DCDA-DOSY-CFM 4 | LF757DCDA | 列をなして | 列をなして | 33度F | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥801,958 | 見積依頼
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | LF757DCDA | 列をなして | 列をなして | 33度F | 溝付きジョイント | 2-1 / 2」 | 溝付きジョイント | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥992,086 | 見積依頼
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-CFM3 | LF757DCDA | 列をなして | 列をなして | 33度F | 溝付きジョイント | 3" | 溝付きジョイント | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥1,056,767 | 見積依頼
| |
LF757DCDA-OSY-FXG-GPM 10 | LF757DCDA | 列をなして | 列をなして | 33度F | 溝付きジョイント | 10 " | 溝付きジョイント | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥3,102,245 | 見積依頼
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 | LF757DCDA | 列をなして | 列をなして | 33度F | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ポストインジケーターバルブ | ¥1,122,652 | 見積依頼
| |
LF757DCDA-PIVXOSY-GPM 8 | LF757DCDA | 列をなして | 列をなして | 33度F | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ポストインジケーターバルブ | ¥2,634,136 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。