WATTS 7120-4142 ガスコネクタキット、3/4 インチ x 3/4 インチ x 24 インチコネクタ、ダストキャップ、プラグ、タグ付き
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスコネクターキット |
接続材料 | ステンレス鋼 |
内部径 | 1 / 2 " |
長さ | 24 " |
プロダクト | モデル | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7031-4142 | 1" | ガスコネクターキット | 24 " | ¥16,258 | 見積依頼
| |
7020-4142 | 1 / 2 " | ガスコネクターキット | 24 " | ¥27,023 | 見積依頼
| |
1675キット48 | - | ガスコネクターキット | - | ¥82,970 | 見積依頼
| |
1675キット60 | - | ガスコネクターキット | - | ¥95,444 | 見積依頼
| |
BT1675KITBPS 48 | 3 / 4 " | ガスコネクターキット | 48 " | ¥118,061 | 見積依頼
| |
30-3131KIT-48 | 1 / 2 " | ガスコネクターキット | 48 " | ¥18,666 | ||
10A-2131KIT-24B | 1 / 4 " | ガスコネクターキット | 24 " | ¥19,441 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。