VESTIL HCH-10-15 手動チェーン ホイスト、耐荷重 10000 ポンド、リフト高さ 15 フィート
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
アイテム価格 | 手動チェーンホイスト |
容量 | 10000ポンド |
カテゴリタイプ | ポータブルハンドチェーンブロック |
色 | オレンジ |
ヘッドルーム | 24 " |
高さ | 6" |
長さ | 11 " |
リフト | 15のフィート |
リフト高さ | 15のフィート |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
全体の深さ | 15 " |
全体の高さ | 8" |
全幅 | 15 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hch-10-15.pdf |
タイプ | ポータブルハンドチェーンブロック |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 50.4 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ヘッドルーム | リフト | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 引っ張り抵抗 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCH-10-10 | 24 " | 10のフィート | 10000ポンド。 | 15 " | 8" | 15 " | - | ¥92,232 | ||
HCH-10-20 | 24 " | 20のフィート | 10000ポンド。 | 15 " | 8" | 15 " | - | ¥130,269 | ||
HCH-1-10 | 11 " | 10のフィート | 1000ポンド。 | 11 " | 6" | 7" | 50ポンド。 | ¥30,800 | ||
HCH-1-15 | 11 " | 15のフィート | 1000ポンド。 | 11 " | 6" | 7" | 50ポンド。 | ¥33,592 | ||
HCH-1-20 | 11 " | 20のフィート | 1000ポンド。 | 11 " | 6" | 7" | 50ポンド。 | ¥38,917 | ||
HCH-2-10 | 12 " | 10のフィート | 2000ポンド。 | 11 " | 6" | 8" | 68ポンド。 | ¥34,741 | ||
HCH-2-15 | 12 " | 15のフィート | 2000ポンド。 | 11 " | 6" | 8" | 68ポンド。 | ¥44,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。