CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリルビット、高速度鋼、118 度
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48903 | 0.0469 | 分数インチ | 12.7 mm | 3 / 64 " | 34.925 mm | 1.1913 mm | 3 / 64 " | ¥1,374 | |
A | 48904 | 0.0625 | 分数インチ | 15.875 mm | 1 / 16 " | 41.275 mm | 1.5875 mm | 1 / 16 " | ¥1,270 | |
A | 48905 | 0.0781 | 分数インチ | 17.4625 mm | 5 / 64 " | 42.8625 mm | 1.9837 mm | 5 / 64 " | ¥1,300 | |
A | 48906 | 0.0938 | 分数インチ | 19.05 mm | 3 / 32 " | 44.45 mm | 2.3825 mm | 3 / 32 " | ¥1,326 | |
A | 48907 | 0.1094 | 分数インチ | 20.6375 mm | 7 / 64 " | 46.0375 mm | 2.7788 mm | 7 / 64 " | ¥1,315 | |
A | 48908 | 0.1250 | 分数インチ | 22.225 mm | 1 / 8 " | 47.625 mm | 3.175 mm | 1 / 8 " | ¥1,389 | |
A | 48909 | 0.1406 | 分数インチ | 23.8125 mm | 9 / 64 " | 49.2125 mm | 3.5712 mm | 9 / 64 " | ¥1,396 | |
A | 48910 | 0.1562 | 分数インチ | 25.4 mm | 5 / 32 " | 52.3875 mm | 3.9675 mm | 5 / 32 " | ¥1,519 | |
A | 48911 | 0.1719 | 分数インチ | 26.9875 mm | 11 / 64 " | 53.975 mm | 4.3663 mm | 11 / 64 " | ¥1,578 | |
A | 48912 | 0.1875 | 分数インチ | 28.575 mm | 3 / 16 " | 55.5625 mm | 4.7625 mm | 3 / 16 " | ¥1,661 | |
A | 49077 | 0.2010 | ワイヤーサイズ | 30.1625 mm | - | 57.15 mm | 5.1054 mm | #7 | ¥1,797 | |
A | 48913 | 0.2031 | 分数インチ | 30.1625 mm | 13 / 64 " | 57.15 mm | 5.1587 mm | 13 / 64 " | ¥2,003 | |
A | 48914 | 0.2188 | 分数インチ | 31.75 mm | 7 / 32 " | 60.325 mm | 5.5575 mm | 7 / 32 " | ¥2,057 | |
A | 48915 | 0.2344 | 分数インチ | 33.3375 mm | 15 / 64 " | 61.9125 mm | 5.9538 mm | 15 / 64 " | ¥2,280 | |
A | 48916 | 0.2500 | 分数インチ | 34.925 mm | 1 / 4 " | 63.5 mm | 6.35 mm | 1 / 4 " | ¥2,295 | |
A | 48917 | 0.2656 | 分数インチ | 36.5125 mm | 17 / 64 " | 66.675 mm | 6.7462 mm | 17 / 64 " | ¥2,819 | |
A | 48918 | 0.2812 | 分数インチ | 38.1 mm | 9 / 32 " | 68.2625 mm | 7.1425 mm | 9 / 32 " | ¥2,881 | |
A | 48919 | 0.2969 | 分数インチ | 39.6875 mm | 19 / 64 " | 69.85 mm | 7.5413 mm | 19 / 64 " | ¥3,410 | |
A | 48920 | 0.3125 | 分数インチ | 41.275 mm | 5 / 16 " | 71.4375 mm | 7.9375 mm | 5 / 16 " | ¥3,217 | |
A | 48922 | 0.3438 | 分数インチ | 42.8625 mm | 11 / 32 " | 76.2 mm | 8.7325 mm | 11 / 32 " | ¥4,207 | |
A | 48923 | 0.3594 | 分数インチ | 44.45 mm | 23 / 64 " | 77.7875 mm | 9.1288 mm | 23 / 64 " | ¥4,798 | |
A | 48924 | 0.3750 | 分数インチ | 46.0375 mm | 3 / 8 " | 79.375 mm | 9.525 mm | 3 / 8 " | ¥4,995 | |
A | 48926 | 0.4062 | 分数インチ | 49.2125 mm | 13 / 32 " | 84.1375 mm | 10.3175 mm | 13 / 32 " | ¥5,852 | |
A | 48927 | 0.4219 | 分数インチ | 50.8 mm | 27 / 64 " | 85.725 mm | 10.7163 mm | 27 / 64 " | ¥6,685 | |
A | 48928 | 0.4375 | 分数インチ | 52.3875 mm | 7 / 16 " | 87.3125 mm | 11.1125 mm | 7 / 16 " | ¥6,538 | |
A | 48930 | 0.4688 | 分数インチ | 53.975 mm | 15 / 32 " | 92.075 mm | 11.9075 mm | 15 / 32 " | ¥7,898 | |
A | 48932 | 0.5000 | 分数インチ | 57.15 mm | 1 / 2 " | 95.25 mm | 12.7 mm | 1 / 2 " | ¥7,760 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 飲料ステーション
- ボイラー制御
- 一時的および携帯型発電所
- 温水キックスペースヒーター
- 鉄筋ロケーター
- ホースリール
- 明確な目的のACモーター
- パワーソーとアクセサリー
- 電力試験
- 安全保管
- LCN 頑丈な油圧セキュリティドアクローザー
- ACCUFORM SIGNS 安全バナー、120インチH、34インチW
- ACCUFORM SIGNS 安全ラベル
- PARKER アースプラグシャットオフコックバルブ
- ALBION ブレーキキャスター
- FOL-DA-TANK シングルレーン折りたたみフレームタンク
- THOMAS & BETTS L125GRAシリーズロックナット
- EATON 乾式配電変圧器ベースチャンネル
- TOUGH GUY トイレットペーパーディスペンサー
- BRADLEY ステムアセンブリ