入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリューマシンドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.3594 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 44.45 mm |
分数サイズ | 23 / 64 " |
リスト番号 | 157L |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 77.7875 mm |
ポイント角度 | 118度 |
ポイントタイプ | 一般的用途 |
シャンク径 | 9.1288 mm |
サイズ | 23 / 64 " |
タイプ | 左手 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8207502080 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 分数サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48903 | 0.0469 | 分数インチ | 12.7 mm | 3 / 64 " | 34.925 mm | 1.1913 mm | 3 / 64 " | ¥1,374 | |
48904 | 0.0625 | 分数インチ | 15.875 mm | 1 / 16 " | 41.275 mm | 1.5875 mm | 1 / 16 " | ¥1,270 | |
48905 | 0.0781 | 分数インチ | 17.4625 mm | 5 / 64 " | 42.8625 mm | 1.9837 mm | 5 / 64 " | ¥1,300 | |
48906 | 0.0938 | 分数インチ | 19.05 mm | 3 / 32 " | 44.45 mm | 2.3825 mm | 3 / 32 " | ¥1,326 | |
48907 | 0.1094 | 分数インチ | 20.6375 mm | 7 / 64 " | 46.0375 mm | 2.7788 mm | 7 / 64 " | ¥1,315 | |
48908 | 0.1250 | 分数インチ | 22.225 mm | 1 / 8 " | 47.625 mm | 3.175 mm | 1 / 8 " | ¥1,389 | |
48909 | 0.1406 | 分数インチ | 23.8125 mm | 9 / 64 " | 49.2125 mm | 3.5712 mm | 9 / 64 " | ¥1,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。