入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切削タイプ | センター |
材料 | 炭化物 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TC611-UNF9 / 16-W0 | ¥73,659 | ||
TC611-UNF3 / 4-W0 | ¥101,940 | ||
TC611-M6-W0 | ¥38,600 | ||
TC611-M8-W0 | ¥43,522 | ||
TC611-M10-W0 | ¥53,899 | ||
TC611-M12-W0 | ¥64,271 | ||
TC611-M14-W0 | ¥64,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。