入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
チップブレーカー | D57 |
コーティング | PVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WSP45S |
形状を挿入 | ラウンド |
インサートサイズ | 1204M0 |
インサートの厚さ | 0.187 " |
ISO番号 | ROMX1204M0-D57 |
リード角 | 11度 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
エッジの数 | 0 |
鼻の半径 | ラウンド |
プライマリアプリケーション | M |
レーキ | ポジティブ |
形式 | ロムックス |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.1 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 1.4 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | チップブレーカー | インサートサイズ | インサートの厚さ | リード角 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDMT1605M0-D57 | D57 | 1605M0 | 0.219 " | 15度 | RDMT | ¥4,128 | ||
RDMT2006M0-D57 | D57 | 2006M0 | 0.236 " | 15度 | RDMT | ¥5,255 | ||
ROHX10T3M0-D67 | D67 | 10T3M0 | 0.15 " | 11度 | ロハス | ¥3,476 | ||
ROHX1605M0-D67 | D67 | 1605M0 | 0.219 " | 15度 | ロハス | ¥5,578 | ||
ROHX2006M0-D57 | D57 | 2006M0 | 0.236 " | 15度 | ロハス | ¥8,140 | ||
ROMX10T3M0-D57 | D57 | 10T3M0 | 0.15 " | 11度 | ロムックス | ¥2,958 | ||
ROMX1605M0-D57 | D57 | 1605M0 | 0.219 " | 15度 | ロムックス | ¥4,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。