入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアフレームウェザーストリップ |
防火 | 3時間 |
フランジ仕上げ | ダークブロンズ |
フランジの高さ | 1-1 / 4」 |
フランジ素材 | アルマイト |
フランジ厚 | 1 / 2 " |
フランジ幅 | 1.25 " |
Hardware | 同梱 |
色を挿入 | ブラック |
材料を挿入 | ネオプレン |
インサートサイズ | 1 / 4 " |
挿入タイプ | 調節可能 |
最大ドアギャップ | 1 / 8 " |
装着タイプ | 表面 |
全体の長さ(Overall Length) | 4ft。 |
全幅 | 1.25 " |
投影 | 1 / 2 " |
として販売 | ストリップ |
柔軟性を維持 | -20度から200度F |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7308305050 |
原産国 | US |
モデル | フランジ素材 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
107NA-36 | アルミニウム | 3ft。 | ¥12,577 | |
107NA-48 | アルミニウム | 4ft。 | ¥11,621 | |
107NA-72 | ダークアルマイト | 6ft。 | ¥16,991 | 見積依頼
|
107NA-84 | アルミニウム | 7ft。 | ¥24,131 | 見積依頼
|
107NDKB-36 | アルマイト | 3ft。 | ¥11,132 | |
107NDKB-72 | アルマイト | 6ft。 | ¥22,278 | 見積依頼
|
107NDKB-84 | アルマイト | 7ft。 | ¥25,765 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。