定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ウォルターツール F4042.T36.040.Z06.08 刃先交換式ミルカッター F4042t36040z0608 | AD6CPQ 44V943

WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z06.08 刃先交換式ミルカッター F4042t36040z0608

在庫あり
アイテム:AD6CPQ モデル:F4042.T36.040.Z06.08相互参照:44V943

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥120,007 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemインデックス可能なフライス
最先端タイプ炭化物
切削長さ0.315 "
直径1.575 "
インサートネジFS1454トルクス8IP
左手/右手
材料すべてのISO
各部の名称F4042.T36.040.Z06.08
必要なインサートの数6
全体の長さ(Overall Length)1.574 "
シャンク径T36 "
トルクスレンチT36

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)12.01
船の長さ(cm)4.52
船幅(cm)4.52
HSコード8466100130
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径ボア切削長さ直径インサートネジ各部の名称必要なインサートの数全体の長さ(Overall Length)価格
ウォルターツール F4042.T28.032.Z04.11 刃先交換式ミルカッター F4042t28032z0411 | AD6CNU 44V897 F4042.T28.032.Z04.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457トルクス9IPF4042.T28.032.Z04.1141.574 "¥114,709
ウォルターツール F4042.T22.025.Z03.11 刃先交換式ミルカッター F4042t22025z0311 | AD6CNV 44V898 F4042.T22.025.Z03.11T22 "-0.461 "0.984 "FS1456トルクス9IPF4042.T22.025.Z03.1131.377 "¥107,382
ウォルターツール F4042.Z32.040.Z05.11 刃先交換式ミルカッター F4042z32040z0511 | AD6CNW 44V899 F4042.Z32.040.Z05.111.259 "-0.461 "1.575 "FS1457トルクス9IPF4042.Z32.040.Z05.1159.842 "¥131,284
ウォルターツール F4042.T45.050.Z05.15 刃先交換式ミルカッター F4042t45050z0515 | AD6CNX 44V902 F4042.T45.050.Z05.15T45 "-0.591 "1.968 "FS1453トルクス15IPF4042.T45.050.Z05.1551.574 "¥157,413
ウォルターツール F4042.T36.040.Z05.11 刃先交換式ミルカッター F4042t36040z0511 | AD6CNY 44V908 F4042.T36.040.Z05.11T36 "-0.461 "1.575 "FS1457トルクス9IPF4042.T36.040.Z05.1151.574 "¥131,284
ウォルターツール F4042.W32.032.Z04.11 刃先交換式ミルカッター F4042w32032z0411 | AD6CNZ 44V910 F4042.W32.032.Z04.111.259 "-0.461 "1.26 "FS1457トルクス9IPF4042.W32.032.Z04.1144.33 "¥118,993
ウォルターツール F4042.T28.032.Z03.11 刃先交換式ミルカッター F4042t28032z0311 | AD6CPA 44V911 F4042.T28.032.Z03.11T28 "-0.461 "1.26 "FS1457トルクス9IPF4042.T28.032.Z03.1131.574 "¥113,358

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F4042.T36.040.Z06.08 刃先交換式ミルカッター F4042t36040z0608
¥120,007 /単価