入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.5 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.591 " |
直径 | 4" |
インサートネジ | FS1453トルクス15IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | f4041.ub38.102.z08.13 |
必要なインサートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.48 " |
シャンク径 | 1.5 |
船の重量(kg) | 3.19 |
船高(cm) | 8 |
船の長さ(cm) | 10.52 |
船幅(cm) | 10.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4041.T36.040.Z03.13 | T36 " | - | 0.512 " | 1.575 " | FS1458トルクス15IP | F4041.T36.040.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ¥108,589 | ||
F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417 " | - | 0.512 " | 1.5 " | FS1458トルクス15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574 " | ¥107,527 | ||
F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458トルクス15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968 " | ¥150,146 | ||
F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574 " | - | 2.126 " | 1.575 " | FS1457トルクス9IP | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905 " | ¥164,914 | ||
F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75 " | 0.236 " | 2" | FS359トルクス15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | ¥109,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。