入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
チップブレーカー | F56 |
コーティング | PVD |
切断方向 | 右手 |
グレード | WSP45S |
形状を挿入 | 平行四辺形 |
インサートサイズ | 160632 |
インサートの厚さ | 0.242 " |
ISO番号 | ADMT160632R-F56 |
リード角 | 15度 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.126 " |
プライマリアプリケーション | M |
レーキ | ポジティブ |
形式 | ADMT |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.1 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 1.4 |
原産国 | DE |
モデル | チップブレーカー | 切断方向 | インサートサイズ | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMT080302R-F56 | F56 | 左手 | 080302 | 0.132 " | 0.008 " | ¥5,295 | |
ADMT080304L-F56 | F56 | 右手 | 080304 | 0.187 " | 0.016 " | ¥4,405 | |
ADMT080304R-D56 | D56 | 左手 | 080304 | 0.187 " | 0.016 " | ¥4,403 | |
ADMT080304R-F56 | F56 | 右手 | 080304 | 0.187 " | 0.016 " | ¥4,405 | |
ADMT080308L-F56 | F56 | 左手 | 080308 | 0.187 " | 0.031 " | ¥4,405 | |
ADMT080308R-F56 | F56 | 右手 | 080308 | 0.187 " | 0.031 " | ¥4,175 | |
ADMT080312R-F56 | F56 | 右手 | 080312 | 0.132 " | 0.047 " | ¥4,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。