定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A3289DPL-10.1 Coolant Fed Drill 10.1mm 140 Carbide | AF8VTU 29HK90

WALTER TOOLS A3289DPL-10.1 クーラント供給ドリル 10.1mm 140 超硬

在庫あり
アイテム: AF8VTU モデル:A3289DPL-10.1相互参照:29HK90

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥73,949 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.397 "
寸法タイプメトリック
終了DPL-TiAlN + AlCrN
フルートの長さ55 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)102 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径12 mm
サイズ10.1 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.13
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)2.54
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A3289DPL-3 クーラント供給ドリル 3mm 140 超硬 | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "メトリック20 mm62 mm6 mm3"¥32,280
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 クーラント供給ドリル 3.1mm 140 超硬 | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "メトリック20 mm62 mm6 mm3.1 mm¥30,408
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN クーラント供給ドリル 3.175mm 140 超硬 | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "分数インチ20 mm62 mm6 mm3.175 mm¥30,408
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 クーラント供給ドリル 3.2mm 140 超硬 | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "メトリック20 mm62 mm6 mm3.2 mm¥30,147
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 クーラント供給ドリル 3.3mm 140 超硬 | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "メトリック20 mm62 mm6 mm3.3 mm¥32,280
WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 クーラント供給ドリル 3.4mm 140 超硬 | AF8VNA 29HK10 A3289DPL-3.40.133 "メトリック20 mm62 mm6 mm3.4 mm¥30,147
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 クーラント供給ドリル 3.5mm 140 超硬 | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "メトリック20 mm62 mm6 mm3.5 mm¥30,147

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A3289DPL-10.1 クーラント供給ドリル 10.1mm 140 超硬
¥73,949 /単価