入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.133 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | DPL-TiAlN + AlCrN |
フルートの長さ | 20 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 62 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | 3.4 mm |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8466100130 |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3289DPL-3 | 0.118 " | メトリック | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3" | ¥30,124 | |
A3289DPL-3.1 | 0.122 " | メトリック | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.1 mm | ¥27,333 | |
A3289DPL-1 / 8IN | 0.125 " | 分数インチ | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.175 mm | ¥27,333 | |
A3289DPL-3.2 | 0.126 " | メトリック | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.2 mm | ¥27,055 | |
A3289DPL-3.3 | 0.129 " | メトリック | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.3 mm | ¥29,898 | |
A3289DPL-3.5 | 0.137 " | メトリック | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.5 mm | ¥26,636 | |
A3289DPL-9 / 64IN | 0.14 " | 分数インチ | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.572 mm | ¥27,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。