WALDMANN 138491001-00488841 工作機械ライト ガラス 108w 67.4 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状工作機械ライト |
平均寿命 | 20,000の時間。 |
バラスト | ビルトインエレクトロニック |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
装着タイプ | ブラケット |
外径 | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 67.4 " |
おすすめランプ | (2) 5AE35 |
チューブ材質 | ガラス |
タイプ | ガラス |
電圧 | 120から277 VACへ |
出力 | 108 |
船の重量(kg) | 7.04 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 198.37 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。