WALDMANN 128110900 工作機械 ライト アクリル 25w 52.6 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管状工作機械ライト |
平均寿命 | 20,000の時間。 |
バラスト | ビルトインエレクトロニック |
コード長 | 8ft。 |
コードタイプ | sjow |
ゲージ/導体 | 18/3 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
装着タイプ | ブラケット |
外径 | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 52.6 " |
おすすめランプ | 6XV07 |
チューブ材質 | アクリル |
タイプ | アクリル |
電圧 | 120から277 VACへ |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 3.84 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 146.05 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | チューブ材質 | タイプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
138491001-00488841 | 67.4 " | ガラス | ガラス | 108 | - | 見積依頼
| |
128100900 | 40.6 " | アクリル | アクリル | 17 | ¥212,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。