一般電気NEMA、コンタクタ
形式 | モデル | HP @ 1フェーズ-120V | コイルボルト | 深さ | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR305F002 | - | 120 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | ¥964,771 | |
B | CR305F004 | - | 480 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | ¥964,771 | |
C | CR305A002 | - | 115から120 VACへ | 3.06 " | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ¥84,528 | |
B | CR305F003 | - | 240 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | ¥964,771 | |
D | CR305B002 | 1 | 120 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | ¥100,786 | |
E | CR305B004 | 1 | 480 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | ¥100,786 | |
F | CR305B003 | 1 | 240 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | ¥100,786 | |
G | CR305C004 | 2 | 480 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ¥120,736 | |
H | CR305C003 | 2 | 240 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ¥120,736 | |
D | CR305C002 | 2 | 120 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ¥120,736 | |
I | CR305D003 | 3 | 240 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | ¥227,054 | |
J | CR305D002 | 3 | 120 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | ¥227,054 | |
K | CR305D004 | 3 | 480 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | ¥227,054 | |
A | CR305E002 | 7.5 | 120 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | ¥376,014 | |
L | CR305E003 | 7.5 | 240 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | ¥376,014 | |
M | CR305E004 | 7.5 | 480 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | ¥376,014 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 皿穴センターリーマ
- ドアウェッジ
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- アプライアンスハンドトラック
- 土壌試験プローブ
- コミュニケーションツール
- ワークベンチとアクセサリー
- 書籍および書籍用品
- 自動車の診断と検査
- 鋳鉄
- SYMMONS スピンドル
- LUMAPRO 景観照明フード
- DIXON プッシュロックホースプラグ
- PARKER ブランキングプラグ
- KERN AND SOHN 学校の残高
- VERMONT GAGE 標準ギア測定ワイヤー、1.92インチワイヤー直径。
- SPEARS VALVES CPVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、EPDM
- Cementex USA ソケットアダプター
- Cementex USA ドライバービットソケット、1/4インチ角ドライブ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 4640Gシリーズ