入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクタタイプ | NEMA |
深さ | 3.1 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア | 18 |
全負荷アンペア-誘導性 | 18 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 18 |
高さ | 4.5 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 1 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 2.0 |
HP @ 3フェーズ-208V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3.0 |
HP @ 3フェーズ-480V | 5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 0 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 3.94 " |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 1フェーズ-120V | コイルボルト | 深さ | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-208V | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305B002 | 1 | 120 VAC | 3.1 " | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 3.0 | ¥62,943 | ||
CR305C002 | 2 | 120 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ¥94,461 | ||
CR305D002 | 3 | 120 VAC | 5.5 " | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 15.0 | ¥152,691 | ||
CR305E002 | 7.5 | 120 VAC | 6.7 " | 15 | 15.0 | 25 | 30 | 30.0 | ¥201,549 | ||
CR305F002 | - | 120 VAC | 6.7 " | - | - | 40 | 50 | 50.0 | ¥964,771 | ||
CR305A002 | - | 115から120 VACへ | 3.06 " | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ¥36,831 | ||
CR305C003 | 2 | 240 VAC | 3.1 " | 3 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ¥120,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。