入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガステストゲージ |
正確さ | 1% |
ケースカラー | 黒く塗られた |
ケースの材質 | 鋼 |
接続場所 | ステムマウントロア |
接続サイズ | 3/4 "NPTプロセス接続 |
サイズダイヤル | 4" |
ディスプレイ | 黒と青のマーキングが施された4 "(100mm)ホワイトアルミニウム |
ディスプレイユニット | PsiまたはHg |
動作温度 範囲 | (-4F)から160F |
レンジ | 6 PSI-12 "Hg |
解像度 | 1 / 10PSIまたは1/2 "Hg |
最小の卒業 | 1 / 10PSIまたは1/2 "Hg |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
40KBDLA15#Hg | 15 PSI-30 "Hg | ¥26,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。