VULCAN VFT1212-16C フィン付き管状エアダクト ヒーター 480v
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
アイテム価格 | フィン付き管状エアダクトヒーター |
要素の幅 | 24 " |
材料 | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 |
装着タイプ | フランジマウント |
要素の数 | 12 |
相 | 3 |
シース素材 | 鋼 |
電圧 | 480V |
出力 | 16,000 |
船の重量(kg) | 17.53 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 75.18 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | 相 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VFT38-3B | 1 | 240V | 3000 | ¥156,391 | |
VFT68-6B | 1 | 240V | 6000 | ¥399,070 | |
VFT68-6C | 3 | 480V | 6000 | ¥328,433 | |
VFT912-12C | 3 | 480V | 12,000 | ¥363,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。