VULCAN VFT38-3B フィン付き管状エアダクト ヒーター 240v
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
アイテム価格 | フィン付き管状エアダクトヒーター |
要素の幅 | 6" |
材料 | 16ガリウム亜鉛めっき鋼 |
装着タイプ | フランジマウント |
要素の数 | 3 |
相 | 1 |
シース素材 | 鋼 |
電圧 | 240V |
出力 | 3000 |
船の重量(kg) | 4.83 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 相 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VFT1212-16C | 3 | 480V | 16,000 | ¥505,244 | |
VFT68-6B | 1 | 240V | 6000 | ¥399,070 | |
VFT68-6C | 3 | 480V | 6000 | ¥328,433 | |
VFT912-12C | 3 | 480V | 12,000 | ¥363,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。