アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
接触定格抵抗@ 120V | 1A |
制御範囲 | 100度から500度F |
全負荷アンペア@ 120V | 1A |
スイッチの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
スイッチアクション | 上昇を閉じる |
スイッチタイプ | SPST |
電圧範囲 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。