VON DUPRIN EL99EO 3' US26D 電気ラッチ 99EO 出口装置
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
アイテム価格 | 電気出口装置 |
ボディ材質 | 鋼 |
デシベル | 85dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | サテンクローム |
ハンド | 手ぶらなし |
材料 | 鋼 |
電源 | Von Duprin(TM)PS914-2RS電源 |
船の重量(kg) | 7.42 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 96.01 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
22EO ALK x3215 SP28 3 ' | 9Vバッテリー | ¥291,579 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。