VON DUPRIN 22EO ALK x3215 SP28 3' 電気ラッチ 22EO 出口デバイス
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
アイテム価格 | 電気出口装置 |
アラームタイプ | ホルン |
ボディ材質 | 鋼 |
シリンダータイプ | ほぞ穴1-1 / 4 "Schlage(TM)Cキー溝 |
デシベル | 85dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | サテンクローム |
ハンド | 手ぶらなし |
材料 | 鋼 |
電源 | 9Vバッテリー |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
EL99EO 3'US26D | Von Duprin(TM)PS914-2RS電源 | ¥673,982 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。