COLDER PRODUCTS COMPANY APC シリーズ シャットオフ カップリング インサート
形式 | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APCD22004 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 2.1 " | - | 1 / 4 " | - | ¥2,613 | |
A | APCD22006 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.92 " | - | 3 / 8 " | - | ¥2,605 | |
B | APCD23004 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.45 " | - | 1 / 4 " | - | ¥3,519 | |
B | APCD23006 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.5 " | - | 3 / 8 " | - | ¥3,400 | |
C | APCD24004 | 0.63 " | MNPT | 1.45 " | 1 / 4-18 | - | - | ¥2,654 | |
C | APCD24006 | 0.63 " | MNPT | 1.5 " | 3 / 8-18 | - | - | ¥3,200 | |
D | APCD20004 | 0.72 " | TFP | 1.99 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥2,783 | |
D | APCD20006 | 0.72 " | TFP | 1.91 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥2,930 | |
E | APCD21004 | 1.22 " | TFP | 1.45 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥3,393 | |
F | APCD21006 | 1.27 " | TFP | 1.33 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥3,332 |
APCシリーズシャットオフカップリングインサート
CPC (Colder Products Corporation) APC シリーズ シャットオフ カップリング インサートはアセタール製で、高い引張強度と優れた耐熱性を備えています。 これらは、流体ラインを素早く切断して再接続し、流れを遮断するために使用されます。 これらの使いやすいカップリングには、リークポイントを最小限に抑えるための一体型終端と、化学薬品に耐性があり偶発的な切断を防ぐシュラウド付きサムラッチが備えられています。 ステンレス鋼のバルブ スプリング、Buna-N O リング、PTF / バーブ / MNPT ネジ接続が特徴で、圧縮時の確実なシールを実現します。 華氏-40度から180度までの温度に耐えることができます。
Raptor Supplies また、提供しています APCシリーズストレートスルーカップリングインサート.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 庭のes
- 柔軟なバリアシステム
- テーブルソーアクセサリー
- 空気圧式凝縮水分離器
- 固定ガス検知器
- ファンブレードとプロペラ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- フライス工具
- ホースよだれかけと消火栓
- 塗装ブースとアクセサリー
- HONEYWELL イマージョンウェル
- BRADY ワイヤーマーカータグ
- YELLOW JACKET 真空真空ポンプ
- FERVI ハンドトラック
- SPEARS VALVES TrueUnion2000シリーズチェックバルブシールキャリアツール
- FABENCO R シリーズ ボルトオン式自動閉鎖産業用安全ゲート
- REMCO 24 インチ小粒子プッシュほうき、ソフト
- TB WOODS ベルトスプロケット
- BOSTON GEAR 20 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き
- ENERPAC Aシリーズシリンダアタッチメントロックオンエクステンションチューブ