入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインインサート |
本体径 | 1.22 " |
ボディ材質 | アセタール |
色 | ホワイト |
接続タイプ | TFP |
カップリングサイズ | 1 / 4 " |
長さ | 1.45 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
チューブ内径 | 11 / 64 " |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 直径外のチューブ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APCD20004 | 0.72 " | TFP | 1.99 " | - | 11 / 64 " | 1 / 4 " | ¥2,783 | ||
APCD20006 | 0.72 " | TFP | 1.91 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥2,930 | ||
APCD21006 | 1.27 " | TFP | 1.33 " | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥3,332 | ||
APCD22004 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 2.1 " | - | 1 / 4 " | - | ¥2,613 | ||
APCD22006 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.92 " | - | 3 / 8 " | - | ¥2,605 | ||
APCD23004 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.45 " | - | 1 / 4 " | - | ¥3,519 | ||
APCD23006 | 0.63 " | 有刺鉄線 | 1.5 " | - | 3 / 8 " | - | ¥3,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。