VOLLRATH 68641 アルミニウム ストック ポット 蛇口付き 40 クォート
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
アイテム価格 | ストックポット |
容量 | 40qt。 |
ゲージ | 2 |
Handle | 溶接した |
深さの内側 | 15 " |
内部径 | 14 " |
材料 | アルミニウム |
タイプ | 蛇口付き |
UPC | 029419353200 |
船の重量(kg) | 7.48 |
船高(cm) | 40.89 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 38.61 |
HSコード | 7615107155 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。