VISIONTRON ST600S-SS フラットトップロープポスト サテンステンレス
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
アイテム価格 | フラットトップロープポスト |
基本径 | 14 " |
ベース材料 | サテンステンレス鋼 |
基底型 | 傾斜 |
高さ | 34 " |
ポスト径 | 2" |
仕上げ後 | サテンステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 15.27 |
船の長さ(cm) | 106.71 |
船幅(cm) | 40.67 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベース材料 | 高さ | 仕上げ後 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP61S-SB-2PK | 鋼とコンクリート | 34.5 " | ブラック | ¥31,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。