PARKER 316ステンレス鋼インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
形式 | モデル | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8A-MB8LPFA-SSP | レバー | 2500 psiのWOG | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥114,890 | |
B | 4Z-MB4LPFA-SSP | レバー | 2500 psiのWOG | - | 1 / 4 " | ¥43,199 | |
A | 4A-MB4LPFA-SSP | ウェッジ | 2500 psiのWOG | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥44,914 | |
B | 6Z-MB6LPFA-SSP | ウェッジ | 3000 psiのWOG | - | 3 / 8 " | ¥53,626 | |
A | 2A-MB2LPFA-SSP | ウェッジ | 2500 psiのWOG | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥46,206 |
316ステンレス鋼インラインミニボールバルブ、Comp。 xComp。
パーカーミニボールバルブは、計装プロセスアプリケーションで流体の流れを制御し、アセンブリ全体を分解することなく、インラインアセンブリと分解を可能にするために使用されます。 これらのインラインバルブは、露出面での酸化反応に対する耐性を提供する316ステンレス鋼構造と、簡単に識別できるようにさらにマークされた色分けされたハンドルを備えています。 また、ドライバースロットを備えた非常にコンパクトで操作が簡単なレバーが付属しており、確実な20/80回転操作が可能で、最大圧力6000 psi WOGで-XNUMX〜XNUMX℃の範囲の温度を処理できます。 PFAおよびPCTFEシート材料オプションで利用可能なこれらの高圧ボールバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 材料ホース
- 帯電防止リストストラップ
- 損傷インジケータラベル
- 伸縮式サポートブレース
- 熱ユニット
- コミュニケーションツール
- ガスケット
- テンショナーとタイトナー
- 電球関連商品
- 熱可塑性溶接
- KIPP M8ネジサイズキノコノブ
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T3 1 / 4、12V
- STA-KON ナイロンバットスプライスコネクタ
- GARLAND MFG ハンマーフェイス
- MILWAUKEE ハンマードリルビットアダプター
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ナチュラルティー、SRフィプトxSRフィプトxSRフィプト
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント標準ソケット セット
- EATON 10250T シリーズ レバー
- KEY-BAK セキュリティ格納式キーホルダー