VISIONTRON CP61S-SB-2PK フラット トップ ロープ ポスト 高さ 37-1/2 インチ ブラック PK2
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
アイテム価格 | フラットトップロープポスト |
基本径 | 14 " |
ベース材料 | 鋼とコンクリート |
基底型 | 傾斜 |
高さ | 34.5 " |
ポスト径 | 2" |
仕上げ後 | ブラック |
船の重量(kg) | 20.41 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベース材料 | 高さ | 仕上げ後 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST600S-SS | サテンステンレス鋼 | 34 " | サテンステンレス鋼 | ¥48,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。