DAYTON モーター付き産業用送風機
形式 | モデル | dBA @ 5フィート | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.250インチSP | 深さ | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | 全負荷アンペア | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AT78 | 64 | 533 | 448 | 14 " | 8.25 | 5.375 | 3.1 | 15 " | ¥91,494 | |
A | 7AT79 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16 " | ¥108,723 | |
A | 7AT80 | 69 | 909 | 788 | 16 " | 10.75 | 6.5 | 1.2-1.3/0.65 | 16 " | ¥132,323 | |
A | 7AT81 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 11.0/5.5 | 19 " | ¥159,302 | |
A | 7AT82 | 75 | 1593 | 1457 | 17 " | 11.75 | 8 | 2.8-2.8/1.4 | 19 " | ¥163,892 | |
A | 7AT83 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 15.2/7.6 | 27 " | ¥296,095 | |
A | 7AT84 | 79 | 2461 | 2331 | 22 " | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8/2.4 | 27 " | ¥188,612 | |
A | 7AT85 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28 " | ¥319,595 | |
A | 7AT86 | 81 | 3393 | 3221 | 23 " | 14.625 | 10.75 | 6.0-5.4/2.7 | 28 " | ¥248,210 |
モーター付き産業用ブロワー
Dayton ブロワーは、産業および商業用途に補給空気を供給するように設計されています。 ラジアルブレードとスチール製ハウジングを回転させるための TEFC AC モーターを備えています。 これらのラジアルブレードブロワーは動作にダイレクトドライブ技術を使用しているため、糸状の材料やストロー状の材料の輸送に最適です。 セルフクリーニング式鋳造アルミニウムホイールは寿命が長く、腐食から保護します。 553 ~ 3393 CFM の流量容量を備えた幅広い Dayton ブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーターアクセサリー
- フェイスシールドアセンブリ
- ドラムデヘッダー
- タップレンチ
- 冷却サイトグラス
- パイプとチューブ
- 切削工具
- データとコミュニケーション
- パンプス
- スプロケットと検査サービスドア
- CLE-LINE 29ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- WESTWARD デュアルフットタイヤゲージ
- TOWNSTEEL 反結紮彫り込み錠
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS インセット
- APPROVED VENDOR チューブ0.18インチ
- DIXON ポートリデューサー
- HOFFMAN ワイヤーウェイ亜鉛メッキユニバーサルUコネクタに配置
- SPEARS VALVES PVC プラグ ゲート バルブ、SR ネジ端、Buna-N
- ALL MATERIAL HANDLING ダブルジャケットラウンドスリング
- HUMBOLDT 精密直径テープ、三軸