入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンベヤーローラーカバー |
色 | ブラック |
絶縁耐力 | 1000 V / mil |
ローラー径で使用します。 | 1-29 / 32 "から2" |
縮小後のID | 2" |
縮小前のID | 2.5 " |
インストール方法 | 熱収縮 |
長さ | 60 " |
材料 | PVC |
収縮率 | 1.5:1 |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
収縮後の肉厚 | 0.05 " |
船の重量(kg) | 0.69 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3917320000 |
モデル | 温度。 範囲 | 色 | 縮小後のID | 収縮後の肉厚 | 縮小前のID | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-CV-1375B | -4から221F | ブラック | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,379 | |
31-CV-1900B | -4から221F | ブラック | 1" | 0.05 " | 2.1 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,959 | |
31-CV-2500B | -4から221F | ブラック | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥9,205 | |
31-CTV-2500B | -4から221F | ブラック | 1.25 " | 0.05 " | 2.6 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥10,051 | |
31-CV-1375O | -4から221F | オレンジ | 0.75 " | 0.05 " | 1.5 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,379 | |
31-CV-1900O | -4から221F | オレンジ | 1" | 0.05 " | 2.1 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥6,664 | |
31-CV-2500O | -4から221F | オレンジ | 1.5 " | 0.05 " | 2.6 " | 食品グレードのコンベヤーローラーカバー | 60 " | PVC | ¥9,205 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。