入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | プレスxプレス |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 200 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 15のPSI WSP |
パイプサイズ | 1.25 " |
ポート | フル |
製品データシート | viega-propress-81080.pdf |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 1.25 " |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。