入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度エルボー |
ボディ材質 | 低鉛ブロンズ |
コンプライアンス | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL |
接続タイプ | xFNPTを押す |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7412200090 |
原産国 | DE |
モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
79520 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥4,003 | |
79525 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,511 | |
79530 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥5,739 | |
79540 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥3,941 | |
79550 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1" | 1" | ¥6,761 | |
79560 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1.25 " | 1.25 " | ¥11,528 | |
79565 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1.5 " | 1.5 " | ¥14,124 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。