VIEGA MEGAPRESS 90度エルボ プレス×FNPT
形式 | モデル | 接続タイプ | アイテム価格 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 79525 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥2,511 | |
A | 79570 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 2" | 2" | ¥22,399 | |
A | 79540 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥3,941 | |
A | 79545 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1 / 2 " | 1" | ¥6,196 | |
A | 79565 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1.5 " | 1.5 " | ¥14,124 | |
A | 79530 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥5,739 | |
A | 79520 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥4,003 | |
A | 79560 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1.25 " | 1.25 " | ¥11,528 | |
A | 79550 | xFNPTを押す | 90度エルボー | 1" | 1" | ¥6,761 | |
B | 79535 | ×FTGを押してください | 肘 | 1 / 2 " | 1-1 / 4」 | ¥6,011 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポンプモーター
- ワイヤーコネクタ
- マウントと振動制御
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 溶接洗浄
- フレームソーとトリムソー
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- スリーブベアリング
- クーラントフィルターとカートリッジ
- クーラントタンク
- DB PIPE STANDS 100シリーズパイプジャッキ
- TENNSCO エクストラシェルフキット
- COOPER B-LINE BFV22シリーズチャンネル
- ANVIL ティーの削減、FNPT、鍛鋼
- MARTIN SPROCKET QD ブッシュ付タイミングプーリ Hベルトタイプ
- KERN AND SOHN 367 シリーズ シングル テスト用分銅
- DAYTON フットペダル
- FANTECH ラフインキット
- RINGERS GLOVES R-267 強力耐油インパクトグローブ
- RINGERS GLOVES リガーズスタイル耐切創手袋